Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Druckluft-Drehschrauber gerade EPS 160 RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Drehschrauber gerade EPS 160 RL
Druckluft-Drehschrauber gerade EPS 160 RL
Artikel-Nr.:
     415-elmag43856
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     43856
EAN/GTIN:
     9004853438561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Druckluft-Drehschrauber gerade EPS 160 RL

Produktbeschreibung::

  • Bit-Schnellwechselkupplung
  • Rechts- und Linkslauf mittels Umschalter
  • Drehmoment intern stufenlos einstellbar
  • stufenlose Drehzahlregelung
  • Schub-Startautomatik
  • gerade Bauform mit Heckauspuff für Abluft
  • Sicherheitsschalter mit Automatikstopp

Technische Daten:

  • Aufnahme: Bit 6 mm
  • Lös- / Anziehmoment: 5,1 - 13 Nm
  • max. Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Drehzahl: 1.800 U/min
  • Vibration: 0,38 m/s
  • Schalldruckpegel: 102 dB(A)
  • Länge: 254 mm
  • Gewicht: 1,13 kg
Weitere Suchbegriffe: elmag drehschrauber, Elmag, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Ratschenschrauber, DL-Ratschenschrauber, DL-Drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zu- und Abluftschlauch 75 / 70 cm für EPS 160 RL/EPS 310
Elmag
43909
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG