Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer EPS 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Exzenterschleifer EPS 440
Druckluft-Exzenterschleifer EPS 440
Artikel-Nr.:
     415-elmag43850
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43850
EAN/GTIN:
     9004853438509
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar zu Holz & Metall
  • stufenlose Drehzahlregelung
  • ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
  • rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
  • Anschluss zu externe Staubabsaugung
  • geringe Bauhöhe, nur 85 mm
  • Telleraufnahme: 5/16"
  • Hubhöhe: 5 mm
  • Luftbedarf: 450 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
10000 U/min
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
189 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer elmag, Druckluft-Pistolenschleifer, Druckluft-Schwingschleifer, Druckluft-Winkelschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 239,65*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 240,85*
€ 4,90*
ab € 204,48*
€ 246,84*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 224,83*
€ 267,45*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 303,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43851
ab € 14,82*
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.