Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abbruchhammer-Set EPS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Abbruchha mmer Set EPS 225
Druckluft-Abbruchha mmer Set EPS 225
Druckluft-Abbruchha mmer Set EPS 225 - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-elmag43821
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43821
EAN/GTIN:
     9004853438219
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte für Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch für private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 225:

  • schweres Industriemodell zu Durchbrüche und Abbrucharbeiten
  • höchste Verschleißfestigkeit
  • geringe Schlagzahl aber dank 94 mm Hub hohe Leistung
  • Meißel Sechskant: 14,7 mm
  • Schlagzahl: 1.920 1-min
  • Hubhöhe: 94 mm
  • Luftbedarf: 940 l/min
  • Luftanschluss: 3/8"
  • Vibratrion: 13,46 m/s
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Lieferumfang:

  • Abbruchhammer EPS 225
  • Flachmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Spitzmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Antivibrationsschlauch
  • Stahl-Meißelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Länge:
400 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung stahl, schnellkupplung, schnellkupplung elmag, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 374,79*
€ 433,17*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 379,92*
€ 437,31*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 382,36*
€ 439,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,69*
€ 463,03*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 519,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,84*
€ 618,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,72*
€ 595,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,70*
€ 561,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
42869
ab € 6,46*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.