Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine EPS 302 bis 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 302
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 302
Artikel-Nr.:
     415-elmag43813
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43813
EAN/GTIN:
     9004853438134
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zu den industriellen Dauereinsatz
  • ideal auch zu Arbeiten in Feuchträumen und Wartungsgruben
  • Qualitäts-Schnellspannbohrfutter bis 10 mm
  • Planetengetriebe
  • sehr leise durch Abluftschalldämpfer
  • kleine, handliche Bauform
  • nur Rechtslauf
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspannbohrfutter: 0-10 mm
  • Luftbedarf: 140 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 2,1 m/s
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1500 U/min
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
1,12 kg
Länge:
165 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Dauereinsatz, Druckluft-BohrmaschineEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Feuchträume, Wartungsgruben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,64*
€ 181,68*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 184,76*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,32*
€ 185,67*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 155,76*
€ 189,41*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 163,04*
€ 218,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,04*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,12*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,80*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,86*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,92*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.