Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Trennschleifer EPS 410, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Trennschleifer 75 mm EPS 410
Druckluft-Trennschleifer 75 mm EPS 410
Artikel-Nr.:
     415-elmag43803
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43803
EAN/GTIN:
     9004853438035
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • müheloses Trennen an schwer zugänglichen Stellen
  • stabile Schutzhaube
  • Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Schleifkörper: 75 x 2 x 10 mm
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 3,0 m/s
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
0,91 kg
Länge:
203 mm
Leistung:
300 Watt
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: elektro trennschleifer, Druckluft-Bandschleifer, Druckluft-Stabtrennschleifer, Druckluft-Trennschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag, schleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,12*
€ 81,21*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 81,80*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,33*
€ 82,74*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 83,80*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,87*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 34,33*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 50,06*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 64,04*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 4,55*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,57*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,88*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 15,82*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 5,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 29,49*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 14,78*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 9,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 13,36*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 9,33*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 12,27*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.