Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 562-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 562-28
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 562-28
Artikel-Nr.:
     415-elmag43469
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43469
EAN/GTIN:
     9004853434693
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 130° C)
  • zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)
  • geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Reinigung, Bewässerung, Baugewerbe und Industrie
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304
  • Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
  • schwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten Stahlanschlüsse
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm

    Technische Daten:

    • elmag43468 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 40 m
    • elmag43469 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 50 m
    • elmag43470 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 60 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl AISI 304
    max. Betriebsdruck:
    100 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 50 meter, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.411,46*
    € 2.561,82*
    € 4,90*
    ab € 2.401,43*
    € 2.561,83*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.432,00*
    € 2.574,15*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.463,51*
    € 2.891,59*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.891,59*
    € 3.440,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.840,31*
    € 3.379,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.769,30*
    € 3.295,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.630,35*
    € 3.130,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.463,51*
    € 2.931,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43024
    ab € 355,30*
    Ähnlich
    ELMAG
    44015
    ab € 411,70*
    Ähnlich
    ELMAG
    43468
    ab € 2.296,58*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.891,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.