Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43468 Herst.-Nr.: 43468 EAN/GTIN: 9004853434686 |
| | |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C Xzu Wasser (max. 130° C)zu Druckluft, Wasser (max. 130°C)geeignet zu Innen und Außen (korrosionsgeschützt), Reinigung, Bewässerung, Baugewerbe und Industrierobust und kompaktTrommel und Halterung aus Edelstahl AISI 304Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304schwarzer Gummi-Schlauch mit verzinkten StahlanschlüsseViton-Dichtungserienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechtsserienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cmTechnische Daten: - elmag43468 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 40 m
- elmag43469 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 50 m
- elmag43470 - 1/2", 12,7x18,5 mm, Eingang IG 1/2", Ausgang AG 1/2", 60 m
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl AISI 304 | max. Betriebsdruck: | 100 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.307,88* | € 2.455,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.302,88* | € 2.455,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.316,08* | € 2.467,08* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.352,46* | € 2.771,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|