Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-17
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-17
Artikel-Nr.:
     415-elmag43411
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43411
EAN/GTIN:
     9004853434112
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Technische Daten:

  • elmag43007 ohne Schlauch und IG 1/2"
  • elmag43411 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 40 m
  • elmag43412 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 50 m
  • elmag43413 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 60 m
Weitere Informationen:
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 40m, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,06*
€ 1.616,36*
€ 4,90*
ab € 1.494,45*
€ 1.616,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,99*
€ 1.624,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,03*
€ 1.824,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,72*
€ 2.171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,24*
€ 2.130,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.745,49*
€ 2.077,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,07*
€ 1.962,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,05*
€ 1.830,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,03*
€ 1.808,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43012
ab € 1.647,45*
Ähnlich
ELMAG
43007
ab € 1.017,32*
Ähnlich
ELMAG
43013
ab € 440,60*
Ähnlich
ELMAG
43420
ab € 664,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.