Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-12
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-12
Artikel-Nr.:
     415-elmag43409
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43409
EAN/GTIN:
     9004853434099
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Technische Daten:

  • elmag43407: ohne Schlauch
  • elmag43408: 3/4", 19 x 26,5 mm IG 1" AG 3/4", 30 m
  • elmag43409: 3/4", 19 x 26,5 mm IG 1" AG 3/4", 35 m
  • elmag43402: 3/4", 19 x 26,5 mm IG 1" AG 3/4", 40 m
Weitere Informationen:
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 35m, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,62*
€ 1.910,86*
€ 4,90*
ab € 1.783,25*
€ 1.910,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.794,93*
€ 1.920,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,36*
€ 2.156,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,99*
€ 2.566,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,06*
€ 2.519,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.064,13*
€ 2.456,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,14*
€ 2.325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,67*
€ 2.172,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,36*
€ 2.151,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44007
ab € 650,52*
Ähnlich
ELMAG
43406
ab € 613,95*
Ähnlich
ELMAG
43407
ab € 1.095,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.