Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-11
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-11
Artikel-Nr.:
     415-elmag43405
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43405
EAN/GTIN:
     9004853434051
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Einsatzgebiet:

  • Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
  • Betrieb von Druckluftwerkzeugen
  • Montagebetrieb, Industrie
  • Baugewerbe

Technische Daten Schlauchdimensionen:

  • elmag44007 ohne Schlauch
  • elmag43405 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 15 m
  • elmag43000 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 20 m
  • elmag43001 1", 19 x 26,5 mm, AG 1", 20 m
  • elmag43406 ohne Schlauch
  • elmag43004 1/2", 12,7 x 20 mm, AG 1/2", 20 m
Weitere Informationen:
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,20*
€ 1.080,92*
€ 4,90*
ab € 985,15*
€ 1.080,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,42*
€ 1.085,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,14*
€ 1.216,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,54*
€ 1.447,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,16*
€ 1.423,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.166,26*
€ 1.387,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,16*
€ 1.309,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,12*
€ 1.217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,14*
€ 1.202,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43414
ab € 291,99*
Ähnlich
ELMAG
43008
ab € 379,19*
Ähnlich
ELMAG
43404
ab € 460,42*
Ähnlich
ELMAG
44007
ab € 648,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.