Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-81
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 430-81
Artikel-Nr.:
     415-elmag43060
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43060
EAN/GTIN:
     9004853430602
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • ATEX-Kennzeichnung IIB 3GD c (T5) 100°C X
  • zu LPG, Methan, Natural Gas, Propan
  • geeignet zu Tankanlagen und Schweißtechnik
  • robust und kompakt
  • Trommel und Halterung aus lackiertem Stahl
  • Drehgelenk aus Messing
  • Viton-Dichtung
  • serienmäßig: schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung 150 cm(ausgenommen Modelle ohne Schlauch)
  • Gummischlauch NBR / PVC (EN 559)

    Technische Daten:

    • elmag43560 - ohne Schlauch und AG 3/8" links
    • elmag43060 - 5/16", 8x15 mm, Eingang IG 3/8" links, Ausgang IG 3/8" links, 15 m
    • elmag43561 - 5/16", 8x15 mm, Eingang IG 3/8" links, Ausgang IG 3/8" links, 20 m
    • elmag43562 - 3/8", 10x17 mm, Eingang IG 3/8" links, Ausgang IG 3/8" links, 18 m
  • Weitere Informationen:
    Material:
    lackierter Stahl
    max. Betriebsdruck:
    20 bar
    Typ:
    Schlauchaufroller
    Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 541,36*
    € 603,93*
    4 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 545,85*
    € 609,59*
    3 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 548,26*
    € 612,50*
    2 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 576,57*
    € 640,44*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 550,68*
    € 678,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 678,38*
    € 807,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 658,15*
    € 783,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 641,70*
    € 763,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 600,19*
    € 714,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 559,44*
    € 665,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 550,68*
    € 655,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43560
    ab € 439,56*
    Ähnlich
    ELMAG
    43561
    ab € 618,51*
    Ähnlich
    ELMAG
    43563
    ab € 547,96*
    Ähnlich
    ELMAG
    43566
    ab € 698,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.