Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-16, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-16, ohne Schlauch
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 560-16, ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     415-elmag43007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43007
EAN/GTIN:
     9004853430077
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Technische Daten:

  • elmag43007 ohne Schlauch und IG 1/2"
  • elmag43411 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 40 m
  • elmag43412 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 50 m
  • elmag43413 Schlauch 1/2", 12,7 x 20 mm IG 1/2" AG 1/2", 60 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schlauch
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,32*
€ 1.115,04*
€ 4,90*
ab € 1.023,45*
€ 1.115,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,34*
€ 1.120,23*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,72*
€ 1.254,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,48*
€ 1.492,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,50*
€ 1.451,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.189,02*
€ 1.414,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,69*
€ 1.336,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,93*
€ 1.251,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43012
ab € 1.647,45*
Ähnlich
ELMAG
43013
ab € 440,60*
Ähnlich
ELMAG
43420
ab € 662,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.