Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43001 Herst.-Nr.: 43001 EAN/GTIN: 9004853430015 |
| | |
|
| | |
| Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Produktbeschreibung: - serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
- serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
- Trommel/Halterung: lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
- zu Wasser (max. 70° C)
- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze
Einsatzgebiet: - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- Montagebetrieb, Industrie
- Baugewerbe
Technische Daten Schlauchdimensionen: - elmag44007 ohne Schlauch
- elmag43405 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 15 m
- elmag43000 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 20 m
- elmag43001 1", 19 x 26,5 mm, AG 1", 20 m
- elmag43406 ohne Schlauch
- elmag43004 1/2", 12,7 x 20 mm, AG 1/2", 20 m
Weitere Informationen: | | Material: | lackierter Stahl | max. Betriebsdruck: | 20 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,48* | € 1.208,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.106,03* | € 1.208,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,78* | € 1.214,14* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,04* | € 1.365,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.297,10* | € 1.409,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|