Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 25 mm, für EPS 222 und 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 25 mm, für EPS 222 und 225
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 25 mm, für EPS 222 und 225
Artikel-Nr.:
     415-elmag42888
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     42888
EAN/GTIN:
     9004853428883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 25 mm, für EPS 222 und 225

Produktbeschreibung:

  • für DL-Abbruchhammer EPS 222 und 225
  • 6-kant

Technische Daten:

  • Aufnahmeschaft: 14,7 mm
  • Breite: 25 mm
  • Gesamtlänge: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Elmag, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Meißelhämmer, Abbruchhämmer, Meißel, Hohlmeißel, Flachmeißel, Spitzmeißel, Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Haltefeder, Schnellwechselfutter, Meißelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluft-Abbruchhammer Set EPS 222
Elmag
43819
ab € 286,08*
Zubehör
Druckluft-Abbruchhammer Set EPS 225
Elmag
43821
ab € 312,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG