Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 400 mm für EPS 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm 400 mm lang, zu EPS 220
Abbruch-Spitzmeißel 6-kant, 12,4 mm 400 mm lang, zu EPS 220
Artikel-Nr.:
     415-elmag42873
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42873
EAN/GTIN:
     9004853428739
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel

Spitzmeißel für Druckluft-Mini-Abbruchhammer-Set

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
passend für:
EPS 220
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, maschinen-spitzmeißel sechskant, spitzmeißel sds, Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Abbruchhämmer, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Flachmeißel, Haltefeder, Hohlmeißel, Meißel, Meißelhalter, Meißelhämmer, Schnellwechselfutter, Spitzmeißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,22*
€ 34,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 34,98*
5 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 40,75*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 29,20*
€ 41,39*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.