Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hohlmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201
Hohlmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201
Artikel-Nr.:
     415-elmag42860
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     42860
EAN/GTIN:
     9004853428609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elmag
Druckluft
Druckluftwerkzeuge
Meißelhämmer

Hohlmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201

Produktbeschreibung:

  • 6-kant
  • für Meißelhammer EPS 200 und EPS 201

Technische Daten:

  • Aufnahmeschaft: 10,2 mm Sechskant
  • Gesamtlänge: 175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 200 K
Elmag
43815
ab € 64,39*
Zubehör
Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 201 K
Elmag
43816
ab € 83,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG