Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spitzmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201
Spitzmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201
Artikel-Nr.:
     415-elmag42858
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     42858
EAN/GTIN:
     9004853428586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Druckluft-Stemmhammer

Spitzmeißel 6-kant, 10,2 mm 175 mm lang, für Meißelhämmer EPS 200 und 201

Produktbeschreibung:

  • 6-kant
  • für Druckluft-Meißelhammer EPS 200 und EPS 201

Technische Daten:

  • Aufnahmeschaft: 10,2 mm Sechskant
  • Gesamtlänge: 175 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftmeißelhammer, Druckluftstemmhammer, Elmag, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Meißelhämmer, Abbruchhämmer, Meißel, Hohlmeißel, Flachmeißel, Spitzmeißel, Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Haltefeder, Schnellwechselfutter, Meißelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elmag
43815
ab € 64,39*
Zubehör
Elmag
43816
ab € 83,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG