Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit FRL2G, 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungseinheit FRL2G, 1-2 Zoll
Wartungseinheit FRL2G, 1-2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42544
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42544
EAN/GTIN:
     9004853425448
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Produktbeschreibung:

  • zu gefilterte und geölte Druckluft
  • robuste Industriequalität
  • mit Filter-Druckminderer
  • automatischer Öler
  • Manometer
  • Druchflüsse bei 6 bar: 2250 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Regelbereich: 0-12 bar
  • Behälterkapazität: 47-150 cm³
  • Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/2 Zoll
Typ:
Wartungseinheit
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 2-teilig g1/2, schmiervorrichtung, wartungseinheit 1/2", automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,01*
€ 126,86*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 126,99*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,15*
€ 127,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,39*
€ 149,14*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,29*
€ 194,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 128,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.