Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42534 Herst.-Nr.: 42534 EAN/GTIN: 9004853425349 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Einbau nur vertikal möglich
- Druchflüsse bei 6 bar: 4300 l/min
- max. Eingangsdruck: 18 bar
- Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
- Behälterkapazität: 150 cm³
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1/2 Zoll | Typ: | Öler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftöler 1/2", druckluftöler, elmag druckluftöler, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,19* | € 58,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,50* | € 58,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,72* | € 59,93* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 51,22* | € 63,12* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 74,58* | € 85,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|