Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle mit Außengewinde Ø 1/8 Zoll, Ø 6 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1-8 Zoll, 6 mm, Messing
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1-8 Zoll, 6 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42349
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42349
EAN/GTIN:
     9004853423499
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

ELMAG® Fittings sind schraub- oder steckbare Verbindungselemente hoher Fertigungsqualität. Sie ermöglichen einfache Systemerweiterungen, wie z.B. den zusätzlichen Anschluss eines oder mehrerer Werkzeuge oder die Verlängerung von Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
AG Ø 1/8 Zoll
Material:
Messing
Typ:
Tülle
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, druckluft schlauchtülle, schlauchtülle druckluft 1/8", 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Bau, Druckluft, Druckluftkomponenten, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Kupplung, Montage, Schlauchverbindungsroh, Sicherheits-Entlüftungskupplung, Stahlkupplung, Stahlstecknippel, Staugschutzkappe, Stecknippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,60*
4 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,63*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,03*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,13*
Lager 415
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42359
ab € 4,10*
Ähnlich
ELMAG
42358
ab € 4,13*
Ähnlich
ELMAG
42350
ab € 1,81*
Ähnlich
ELMAG
42352
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42357
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42356
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42368
ab € 4,14*
Ähnlich
ELMAG
42360
ab € 2,51*
Ähnlich
ELMAG
42362
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42372
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.