Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel AG 1/2 Zoll, Messing, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel AG 1-2 Zoll, Messing
Stecknippel AG 1-2 Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42324
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42324
EAN/GTIN:
     9004853423246
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft

Produktbeschreibung:

  • 'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-Norm Verbindungselementen von ELMAG kein Problem
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG 1/2 Zoll
Länge:
33 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
24 mm
Typ:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Gummipuffer, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,17*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,60*
€ 5,22*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,07*
2 Tage
155
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,74*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,73*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,73*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,64*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42332
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.