Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel AG 3/8 Zoll, Messing, SW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel AG 3-8 Zoll, Messing
Stecknippel AG 3-8 Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42322
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42322
EAN/GTIN:
     9004853423222
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft

Produktbeschreibung:

  • 'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-Norm Verbindungselementen von ELMAG kein Problem
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG 3/8 Zoll
Länge:
33 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
19 mm
Typ:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Gummipuffer, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,68*
3 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,02*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,21*
Lager 415
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,83*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,61*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,30*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42332
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.