Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42194 Herst.-Nr.: 42194 EAN/GTIN: 9004853421945 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - modernes, funktionelles Design
- robuste, schlagfeste Ausführung
- schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand--Deckenaufhängung aus Stahl
- exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung, abschaltbar
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- mit Kupplung und Stecknippel
- Schlauch-Ø innen x außen: 12 x 18 mm
- Schlauchlänge: 16 m
- Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
- max. Arbeitsdruck: 15 bar
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Gewicht: | 8,5 kg | Höhe: | 425 mm | Länge: | 530 mm | Material: | Polyurethan | max. Betriebsdruck: | 15 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 294,39* | € 337,23* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,44* | € 340,23* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,06* | € 341,81* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,02* | € 398,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,77* | € 497,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|