Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL HD INDUSTRIE OPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL HD INDUSTRIE OPEN
Automatischer Schlauchaufroller ROLL HD INDUSTRIE OPEN
Artikel-Nr.:
     415-elmag42190
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42190
EAN/GTIN:
     9004853421907
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Mit dem ROLL HD Schlauchaufroller wird die Abnutzung und Beschädigung Hochdruckmedien führenden Schläuchen erfolgreich vorgebeugt.

Produktbeschreibung:

  • mit Hochdruckschlauch
  • offene Bauart
  • Schlauch-Umlenkrollen
  • Konsole zu Boden-, Wand- oder Deckenmontage
  • Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel
  • Schlauchlänge: 15 m
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Gewicht:
10 kg
Höhe:
480 mm
Länge:
530 mm
max. Betriebsdruck:
200 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, automatisch, Elmag, RollAirIndustrie, RollAirIndustrieOpen, RollHDIndustrieOpen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 341,83*
€ 390,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,72*
€ 393,86*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,22*
€ 395,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,37*
€ 421,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 463,49*
€ 526,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42180
ab € 329,00*
Ähnlich
ELMAG
42194
ab € 294,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.