Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42187 Herst.-Nr.: 42187 EAN/GTIN: 9004853421877 |
| | |
|
| | |
| ROLL ELECTRIC MEGA sind automatische Kabelaufroller mit der Extra-Lauflänge: Ideale, robuste Geräte in Top-Design zu Werkshallen, Baustellen und große Gärten. Produktbeschreibung: - mit TÜV- und GS-Prüfung
- robust, Top-Design
- schlagfestes Gehäuse
- exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- schwenkbares, zweifach gelagertes Gehäuse
- mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
- Kabellänge: 30 m
- Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
- Belastbarkeit aufgerollt: 1000 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 3000 Watt
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Gewicht: | 12,7 kg | Höhe: | 425 mm | Länge: | 530 mm | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Kabelaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, MajorPlus, Mega, RollElectric |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 427,23* | € 492,71* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,76* | € 501,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,22* | € 504,39* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,94* | € 534,01* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 466,60* | € 591,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|