Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10 x 15 mm
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18, 10 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42185
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42185
EAN/GTIN:
     9004853421853
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Die automatischen Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE wurden zu den anspruchsvollen gewerblichen und industriellen Dauereinsatz entwickelt und sind mit schlagfestem, geschlossenem Gehäuse ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • modernes, funktionelles Design
  • robuste, schlagfeste Ausführung
  • schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand--Deckenaufhängung aus Stahl
  • exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung, abschaltbar
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • mit Kupplung und Stecknippel
  • mit einer Sicherheits-Entlüftungskupplung ausgestattet - zu eine sichere und schonende Entlüftung vor Trennung des Anschlusses
  • mit dem einstellbaren Schlauchstopper
  • Schlauch-Ø innen x außen: 10 x 15 mm
  • Schlauchlänge: 16 + 2 m
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Gewicht:
13,5 kg
Höhe:
480 mm
Länge:
530 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, automatisch, Elmag, RollAirIndustrie, RollAirIndustrieOpen, RollHDIndustrieOpen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 342,78*
€ 385,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,18*
€ 386,46*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 346,13*
€ 388,32*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 348,25*
€ 390,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,23*
€ 433,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 353,92*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,38*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 219,68*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 277,94*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 98,36*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 194,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.