Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch EUROREEL AIR 15, 8x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR 15, 8 x 12 mm
Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR 15, 8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42181
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42181
EAN/GTIN:
     9004853421815
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Die Schlauchaufroller der Serie EUROREEL sind die perfekten Einsteigermodelleund sind sowohl zu Haus und Hobby, als auch zu Landwirtschaft geeignet. Sie verfügen über beste Funktion und robuste Ausführung mit leichtem und schlagfestem Kunststoff-Gehäuse bzw. stabilem Metallgehäuse.

Produktbeschreibung:

  • starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches
  • exakte Blockiervorrichtung
  • inklusive Stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • serienmäßig sindQualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
  • Schlauchqualität: Hybrid-Polymer
  • Schlauchdimension: 8 x 12 mm
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Schlauchlängen Zuleitung: 3 m
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Gewicht:
8 kg
Höhe:
330 mm
Länge:
400 mm
Material:
Kunststoff
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, automatisch, Elmag, EuroreelAir, EuroreelAirOpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,09*
€ 181,52*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,36*
€ 182,88*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 183,62*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 159,04*
€ 186,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 165,92*
€ 213,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42265
ab € 162,92*
Ähnlich
ELMAG
42267
ab € 226,81*
Ähnlich
ELMAG
42266
ab € 226,43*
Ähnlich
ELMAG
42293
ab € 113,77*
Ähnlich
ELMAG
42292
ab € 76,73*
Ähnlich
ELMAG
42297
ab € 173,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.