Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42176 Herst.-Nr.: 42176 EAN/GTIN: 9004853421761 |
| | |
|
| | |
| Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG® sind „Unfallschuz-beauftragte Zoll zu Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Mit einem TOP-PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS ausgestattet, sorgen sie tagtäglich zu eine aufgeräumte Werkstatt. Produktbeschreibung: - mit TÜV- und GS-Prüfung
- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm/stecker und Steckdose
- modernes, funktionelles Design
- schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- schwenkbares, zweifach gelagertes Gehäuse
- mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
- Kabellänge: 20 m
- Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
- Belastbarkeit aufgerollt: 1000 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 3000 Watt
Weitere Informationen: | | Breite: | 195 mm | Gewicht: | 9,8 kg | Höhe: | 361 mm | Länge: | 450 mm | Schutzklasse: | IP 24 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Kabelaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, MajorPlus, Mega, RollElectric |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 374,81* | € 432,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,66* | € 436,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,47* | € 438,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,14* | € 465,66* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,17* | € 517,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|