Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42126 Herst.-Nr.: 42126 EAN/GTIN: 9004853421266 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - öl-, fett- und ozonbeständig
- flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
- Sicherheitsfaktor 3:1
- ohne Anschlüsse
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenware | Durchmesser: | 13 x 19 mm | Material: | Polyurethan | max. Betriebsdruck: | 15 bar | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 30 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 5,01* | € 6,96* | | | | | | 18 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 12,41* | € 14,65* | | | | | 15 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,08* | € 16,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 233,61* | € 273,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|