Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Druckluftschlauch Ø 8x12 mm, Rollenware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag42122
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42122
EAN/GTIN:
     9004853421228
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • öl-, fett- und ozonbeständig
  • flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
  • Sicherheitsfaktor 3:1
  • ohne Anschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Durchmesser:
8 x 12 mm
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,93*
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,95*
Lager 415
unbekannt
60
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,31*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 21,90*
ab € 2,43*
€ 3,60*
7 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,53*
€ 269,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 180 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 240 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 198,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,22*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,69*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,23*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,56*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 62,33*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,23*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,96*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 80,22*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,50*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,17*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,07*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Ähnlich
ELMAG
42105
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.