Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckluftschlauch Ø 8x14 mm, Rollenware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Druckluftschlauch Ø 8 x 14 mm
PVC Druckluftschlauch Ø 8 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42106
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42106
EAN/GTIN:
     9004853421068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • blau transparenter PVC-Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
  • weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-beständig
  • durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders zu den Durchfluss von Druckluft und flüssigen Medien unter Beachtung der europäischen Richtlinie: gem. EU 2007 - 19 - EC und EU 10 - 2011 (1) A-B-C, gem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774
  • TÜV-geprüft in Anlehnung an: DIN 24951 Teil 2-4-82 - DIN 20024-2-87, DIN 20018 T1-T4-6-91 - DIN 53530-81
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Durchmesser:
8 x 14 mm
Material:
PVC
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,29*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,33*
Lager 415
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 3,69*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 21,90*
ab € 2,71*
€ 4,01*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 236,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 184,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,21*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,23*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,48*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 62,24*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,27*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 67,39*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 80,35*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,63*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,20*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,40*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.