Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Düsensatz 1,5 mm für Farbspritzpistole 9011


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Düsensatz 1,5 mm für Farbspritzpistole 9011
Düsensatz 1,5 mm für Farbspritzpistole 9011
Artikel-Nr.:
     415-elmag32321
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     32321
EAN/GTIN:
     9004853323218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
Lackierpistole
farbspritzpistole elmag

Düsensatz 1,5 mm für Farbspritzpistole 9011

Produktbeschreibung:

  • für Farbspritzpistole 9011

Technische Daten:

  • Düsengröße: 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, farbspritzen, lackieren, airbruschen, beschichten, Düsensatz, Düse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,42*
€ 61,19
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 47,43*
€ 56,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,29*
€ 52,71
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbspritzpistole 9011 Set mit Düsensatz 1,5mm
Elmag
32300
ab € 135,24*
Zubehör
Farbspritzpistole 9011 Set mit Düsensatz 1,9mm
Elmag
32301
ab € 135,24*
Zubehör
Farbspritzpistole 9011 Set mit Düsensatz 2,2mm
Elmag
32302
ab € 135,24*
Zubehör
Farbspritzpistole 9011 Set mit Düsensatz 2,5mm
Elmag
32303
ab € 135,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG