Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Düsensatz 1,7 mm für SLIM S HVLP


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Düsensatz 1,7 mm für SLIM S HVLP
Düsensatz 1,7 mm für SLIM S HVLP
Artikel-Nr.:
     415-elmag32277
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     32277
EAN/GTIN:
     9004853322778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole Düsensatz

Düsensatz 1,7 mm für SLIM S HVLP

Produktbeschreibung:

  • für Farbspritzpistole SLIM S HVLP

Technische Daten:

  • Düsengröße: 1,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, Farbspritzpistole, farbspritzen, lackieren, airbruschen, beschichten, Düsensatz, Düse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,58*
€ 85,18
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 65,55*
€ 78,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,73*
€ 73,46
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,7 mm
Elmag
32271
ab € 195,73*
Zubehör
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,9 mm
Elmag
32272
ab € 195,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG