Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,9 mm
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag32272
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32272
EAN/GTIN:
     9004853322723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole elmag
farbspritzpistole

Von fein bis kräftig: ELMAG® HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

  • für Haftgründe, Grundierungen, Deckanstriche, Holz- und Industrielackierungen

Produktbeschreibung:

  • High-Volume-Low-Pressure
  • Farbübertragung bis 87%
  • geringer Luftverbrauch
  • nebelarm, umweltfreundlich
  • für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Feinstaubabstimmung mittels Mikro-Luftmengenregler und Manometer

Produktdaten:

  • Düsensatz: 1,9 mm
  • Luftanschluss: G 1/4"
  • Auftragsmenge: 102 - 212 g/min
  • Luftverbrauch: 200 l/min

Lieferumfang:

  • 1 Behälter 600 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze
  • PTFE-Dichtungen, selbst schmierend
  • Düse aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1,5 - 2,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, farbspritzen, lackieren, airbruschen, beschichten, Düsensatz, Düse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 211,42*
€ 228,81*
€ 4,95*
ab € 218,19*
€ 234,74*
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 305,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32274
ab € 64,71*
Zubehör
ELMAG
32275
ab € 64,91*
Zubehör
ELMAG
32276
ab € 64,65*
Zubehör
ELMAG
32277
ab € 64,80*
Zubehör
ELMAG
32278
ab € 64,71*
Zubehör
ELMAG
32279
ab € 64,83*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 23,73*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 12,76*
Zubehör
ELMAG
32900
ab € 35,12*
Zubehör
ELMAG
32190
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG