Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,7 mm
Farbspritzpistolen-Set SLIM S HVLP, mit Düsensatz 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag32271
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32271
EAN/GTIN:
     9004853322716
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag

Von fein bis kräftig: ELMAG® HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Produktbeschreibung:

  • zu Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich
  • zu graphische Dekorationsarbeiten konzipiert
  • zu Flach- und Rundstrahl
  • High-Volume-Low-Pressure
  • Farbübertragungsrate bis 87 %
  • geringer Luftverbrauch
  • besonders wirtschaftlich
  • Nebelarm, umweltfreundlich
  • Betriebsdruck: 1,5 - 2,5bar
  • Auftragsmenge: 102 - 212 g-min
  • Luftverbrauch: 200 l/min

Lieferumfang:

  • 1 Behälter 600 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze
  • PTFE-Dichtungen, selbst schmierend
  • Düse aus rostfreiem Stahl
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, Blaspistole, Dichtungspistole, Elmag, Faserputzpistole, Hohlraumschutz-Pistole, Kittpistole, Sprühpistole, Waschpistole
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 232,74*
€ 278,29*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 278,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 242,58*
€ 288,27*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 244,87*
€ 289,58*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,00*
€ 327,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32274
ab € 72,07*
Zubehör
ELMAG
32275
ab € 71,70*
Zubehör
ELMAG
32276
ab € 72,06*
Zubehör
ELMAG
32277
ab € 72,05*
Zubehör
ELMAG
32278
ab € 71,79*
Zubehör
ELMAG
32279
ab € 71,64*
Zubehör
ELMAG
32190
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.