Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag32212 Herst.-Nr.: 32212 EAN/GTIN: 9004853322129 |
| | |
|
| | |
| Qualitäts-Ausblaspistole von ELMAG® mit stufenloser Regulierung des Druckluftstroms, zu höchsteAnsprüche und professionellen Dauereinsatz in Gewerbe und Industrie. Produktbeschreibung: - zu den Dauernutzer
- praktisches Ausblastool zu den raschen Einsatz, gute Lösung zu den fix eingerichteten Arbeitsplatz an Produktionslinien
- 4 m Spiralschlauch
- Druckluftanschluss G 1/4"
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Typ: | Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 23,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 16,74* | € 23,77* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 18,39* | € 25,15* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,19* | € 31,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,30* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|