Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole EGO HVLP Nebelarm, Set mit Düsensatz 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbspritzpistole EGO HVLP nebelarm, Set mit Düsensatz 1 mm
Farbspritzpistole EGO HVLP nebelarm, Set mit Düsensatz 1 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag32171
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32171
EAN/GTIN:
     9004853321719
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag

Von fein bis kräftig: ELMAG® HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Produktbeschreibung:

  • zu Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich
  • zu graphische Dekorationsarbeiten konzipiert
  • zu Flach- und Rundstrahl
  • High-Volume-Low-Pressure
  • Farbübertragungsrate bis 87 %
  • geringer Luftverbrauch
  • besonders wirtschaftlich
  • Nebelarm, umweltfreundlich
  • Betriebsdruck: 1,5 - 2,5 bar
  • Auftragsmenge: ca. 66 g-min
  • Luftverbrauch: ca. 150 l/min

Lieferumfang:

  • INOX Düsensatz 1 mm
  • je 1 Behälter 75-180 cm³ Hostaform C
  • PTFE-Dichtungen selbstschmierend
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, Blaspistole, Dichtungspistole, Elmag, Faserputzpistole, Hohlraumschutz-Pistole, Kittpistole, Sprühpistole, Waschpistole
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,07*
€ 267,99*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,43*
€ 268,27*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 233,44*
€ 277,81*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,97*
€ 278,84*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 314,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32175
ab € 65,50*
Zubehör
ELMAG
32176
ab € 65,42*
Zubehör
ELMAG
32177
ab € 65,08*
Zubehör
ELMAG
32178
ab € 65,19*
Zubehör
ELMAG
32179
ab € 65,60*
Zubehör
ELMAG
32190
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.