Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag32087 Herst.-Nr.: 32087 EAN/GTIN: 9004853320873 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.)
- robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar)
- solide Bauweise
- praxisorientierte Formgestaltung
- Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
- Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
- Kurzdüse und aufschraubbareLangrohrdüse 150 mm
- robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gummierung
- gut dosierbares Luftventil
- inkl. Euro-Stecknippel
- Düsenanschluss: M12 x 1,25
- Lufteingang: IG 1/4"
- Medium: gefilterte Druckluft
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- empfohlener Arbeitsdruck: 2 - 6 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
- Anschlussgewinde Ausgang (Düse): IG M12 x 1,25
- Material Gehäuse: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Material Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Material Dichtungen: NBR, PU
Weitere Informationen: | | Typ: | Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, AusblaspistoleElox, Elmag, Gewerbe, Industrie, PA, Profi, Soft, Turbo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,82* | € 28,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 20,50* | € 28,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,53* | € 35,37* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,81* | € 40,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,46* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|