Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbspritzpistole RECORD 2200 OT mit Düsensatz 2,0 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Farbspritzpistole RECORD 2200 OT mit Düsensatz 2,0 mm
Farbspritzpistole RECORD 2200 OT mit Düsensatz 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag32012
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     32012
EAN/GTIN:
     9004853320125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole elmag

Farbspritzpistole RECORD 2200 OT mit Düsensatz 2,0 mm

ELMAG® Allround-Farbspritzpistole für alle Lackarten.

  • Top-Obertopfmodell mit integrierter Druckregelautomatik
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • stufenlose Farb-, Luftmengen und Strahlbreitenregulierung

Technische Daten:

  • Düsensatz: 2,0 mm
  • Arbeitsdruck: 4 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 150 - 250 l/min
  • Luftanschluß: G 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, farbspritzen, lackieren, airbruschen, beschichten, Düsensatz, Düse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,75*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,27*
€ 112,18
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 85,62*
€ 101,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,75*
€ 97,28
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düsensatz 1,2 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32015
ab € 37,92*
Zubehör
Düsensatz 1,5 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32016
ab € 37,92*
Zubehör
Düsensatz 1,8 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32017
ab € 37,92*
Zubehör
Düsensatz 2,0 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32018
ab € 37,92*
Zubehör
Düsensatz 2,2 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32019
ab € 37,92*
Zubehör
Düsensatz 2,5 mm für RECORD 2200 OT
Elmag
32020
ab € 37,92*
Zubehör
Universalhalterung Obertopfpistolen Werkbank- und Wandhalterung
Elmag
32195
ab € 24,07*
Zubehör
Elmag
32196
ab € 11,40*
Zubehör
Elmag
32914
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG