Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgerät CB 24-V2 mit Remote Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandstrahlgerät CB 24-V2 mit Remote Control
Sandstrahlgerät CB 24-V2 mit Remote Control
Start-Stop-Fernbedienung Remote Control
Artikel-Nr.:
     415-elmag22302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     22302
EAN/GTIN:
     9004853223020
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät

Moderene Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht mehr denkbar. Kein anderes Verfahren ermöglicht eine derart gründliche, der Materialoberfläche angemessene Tiefenreinigung bis in die letzte Ecke. Mit den CB Seriengeräten trägt Elmag® der steigenden Nachfrage nach fahrbaren, einfach bedienbaren Sandstrahlgeräten Rechnung. Ideal zu Metall- oder Baugewerbe, Fassadenreiniger und Restauratoren.

  • Metall - Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgraten, Mattieren, Aufrauen
  • Beton und Fassaden - Reinigern, Farben - Sprayschäden entfernen, Spalten sanieren, Dekorstoffe auftragen
  • Naturstein - Reinigen, Mattieren, Dekorieren, Aufrauen von glatten Trittflächen
  • Hölzer und Funiere ab 0,6 mm - chemiefreies Entfernen von Lacken und Lasuren, künstliches Altern
  • Glas und Acrylglas - Mattieren, Dekorieren
  • Leder - Aurauen

Produktbeschreibung:

  • Druckeinstellung stufenlos
  • einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
  • geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch zu einfache Inspektion
  • Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
  • flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
  • Düsenhalter zu raschen Düsenwechsel
  • Venturi-Strahldüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
  • mit Remote Control - praktische Einhand-Fernbedenung zu einfache, direkte Dosierung des Druckluftstrahls direkt am Einsatzort

Produktdaten:

  • Strahldüse: UG - 1/4 mm
  • Druckluftschlauch: 16 x 30 mm

Lieferumfang:

  • Vollvisier-Schutzmaske M 01, elmag21380
  • Remote Control
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
24 l
Durchmesser:
500 mm
Gewicht:
32 kg
Höhe:
800 mm
Länge:
10 m
max. Betriebsdruck:
1 - 7 bar
Typ:
Granulatstrahlgeräte
Weitere Suchbegriffe: Baugewerbe, Elmag, Fassadenreiniger, Metallgewerbe, Oberflächentechnik, RemoteControl, Restauratoren, SandstrahlgerätCB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.759,77*
€ 1.848,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.778,70*
€ 1.875,43*
€ 4,90*
ab € 1.933,93*
€ 2.032,01*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.165,00*
€ 2.165,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.001,23*
€ 2.324,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.324,84*
€ 2.766,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,90*
€ 2.729,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.236,55*
€ 2.661,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,67*
€ 2.541,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,00*
€ 2.384,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,23*
€ 2.381,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21407
ab € 154,35*
Zubehör
ELMAG
21400
ab € 123,53*
Zubehör
ELMAG
21401
ab € 123,75*
Zubehör
ELMAG
21402
ab € 123,15*
Zubehör
ELMAG
21403
ab € 123,39*
Zubehör
ELMAG
21404
ab € 123,84*
Zubehör
ELMAG
21405
ab € 154,10*
Zubehör
ELMAG
21445
ab € 197,28*
Zubehör
ELMAG
21380
ab € 327,65*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,11*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,56*
Zubehör
ELMAG
21565
ab € 10,97*
Zubehör
ELMAG
21340
ab € 353,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.