Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11921 Herst.-Nr.: 11921 EAN/GTIN: 9004853119217 |
| | |
|
| | |
| CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte aus deutscher Produktion. Sie entsprechenden Bestimmungen der EN60947-4-1 und sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten. Nach dem Einschalten wird der Kompressorantrieb - bei Erreichen des Betriebsdrucks automatisch gestoppt und - bei Erreichen des Einschaltdrucks automatisch gestartet. Produktbeschreibung: - entsprechen den Bestimmungen der EN60947-4-1
- sind sowohl Ein- und Ausschalter als auch Start- und Stoppautomaten
- passend zu allen 400 Volt Kompressoren bis 5,5 kW
- Gewindeanschluß IG: 1 x 1/4", 1 x 1/2"
Weitere Informationen: | | max. Betriebsdruck: | 11 bar | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Druckschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsstundenzähler, Druckentlastungsventil, DruckschalterCondor, Elmag, Kondensat-Ablaßventil, Kugelhahn, Motorschutzrelais, Rückschlagventil, Sicherheitsventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,38* | € 67,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,06* | € 67,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,43* | € 70,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,75* | € 71,22* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 59,97* | € 83,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|