Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrohr Ø 8 x 6 mm, 15 bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Druckluftrohr Ø 8 x 6 mm, 15 bar
Druckluftrohr Ø 8 x 6 mm, 15 bar
Artikel-Nr.:
     415-elmag11792
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11792
EAN/GTIN:
     9004853117923
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zu Druckluftsysteme
  • hervorragende Eignung zur Verwendung mit ELMAG® Steckverbindern
  • druck- & temperaturbeständig
  • schwingungsfest und schlagfest
  • korrosions - und alterungsbeständig
  • geringes Gewicht
  • UV-beständig
  • chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Durchmesser:
8 x 6 mm
Material:
Polyamid 12
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,47*
€ 148,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,95*
€ 1.025,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,90*
€ 1.054,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,37*
€ 176,5603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,56*
€ 168,4564
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,93*
€ 164,1367
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 134,30*
€ 159,817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,96*
€ 152,2724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,86*
€ 150,9634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0947* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11790
ab € 68,18*
Ähnlich
ELMAG
11703
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.