Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11791 Herst.-Nr.: 11791 EAN/GTIN: 9004853117916 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal geeignet zu Druckluftsysteme
- hervorragende Eignung zur Verwendung mit ELMAG® Steckverbindern
- druck- & temperaturbeständig
- schwingungsfest und schlagfest
- korrosions - und alterungsbeständig
- geringes Gewicht
- UV-beständig
- chemikalienbeständig
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenware | Durchmesser: | 6 x 4 mm | Material: | Polyamid 12 | max. Betriebsdruck: | 27 bar | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung polyamid 6mm, druckluftleitung, druckluftleitung 6mm, Drehgelenkstecker, Einschraubverbinder, Elmag, Rohrstutzen, Sicherheitskupplung, Spannschelle, Steckverbinder, T-Steckverbinder, Winkel-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 19,68* | € 26,03* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,26* | € 127,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,39* | € 130,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,968* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 260,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|