Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverbinder Ø 8 mm, AG 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Einschraubverbinder Ø 8 mm, AG 1/4"
Winkel-Einschraubverbinder Ø 8 mm, AG 1/4"
Artikel-Nr.:
     415-elmag11768
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11768
EAN/GTIN:
     9004853117688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Winkel-Einschraubverbinder Ø 8 mm, AG 1/4"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gewinde:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, pe gewinde bogen, dichtungsmittel (rohr), Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, Druckluftrohre, Steckverbindungen, Druckluftleitungen, Leitungssystem, Verbinder, Rohrstutzen, Spannschelle
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
10
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 7,07*
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 8,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11792
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG