Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11735 Herst.-Nr.: 11735 EAN/GTIN: 9004853117350 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - PLUG-AND-PLAY Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken: Rohr ablängen, Entgraten, Zusammenstecken und Fertig
- rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
- kein Gewindeschneiden
- kein zusätzliches Dichtungsmittel
- glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
- ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
- flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Material: | Kunststoff | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschluss stopfen, Bau, Druckluft, Druckluftleitungen, Druckluftrohre, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Leitungssystem, Montage, Rohrstutzen, Spannschelle, Steckverbindungen, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,80* | € 4,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,63* | € 4,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,40* | € 6,29* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,96* | € 12,50* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,41* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|