Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag11723 Herst.-Nr.: 11723 EAN/GTIN: 9004853117237 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
- kein Gewindeschneiden
- kein zusätzliches Dichtungsmittel
- glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
- ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
- flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm | Material: | Kunststoff | Typ: | Schlauchverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, gerade steckverbinder, Bau, Druckluft, Druckluftleitungen, Druckluftrohre, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Leitungssystem, Montage, Rohrstutzen, Spannschelle, Steckverbindungen, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 9,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 6,91* | € 9,56* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,61* | € 10,59* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,23* | € 16,39* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,28* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|