Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 102
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 102
Artikel-Nr.:
     415-elmag00807
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     807
EAN/GTIN:
     9004853008078
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 102:

  • ideal zu Gewerbe und Landwirtschaft
  • robustes Metallgehäuse
  • Einhandbedienung zu Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 746 - 678 Nm
  • Luftbedarf: 330 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 4,6 m/s
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Schlagschrauber EPS 102, 1/2' Art. Nr. 43832
  • 1 Stk. Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10m, 10x15,5 mm Art. Nr. 41105
  • 1 Stk. 1/2' Schlagnussen-Satz 10-tlg., SW 9-27 mm Art. Nr. 42900
  • 1 Stk. Öl für DL-Werkzeuge Art. Nr. 43891
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, elmag druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 191,95*
€ 225,14*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 227,22*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 228,34*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 202,26*
€ 234,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 208,57*
€ 268,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,79*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,38*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,63*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,92*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.