Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 103
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 103
Artikel-Nr.:
     415-elmag00801
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     801
EAN/GTIN:
     9004853008016
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 103:

  • zu denDauereinsatz in Gewerbe und Industrie bestens geeignet
  • kompaktes Top-Design
  • Industrie-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl
  • stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Rechts- und Linkslauf
  • ergonomisch geformter, rutschfester, kälteisolierter Handgriff
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 1.352 - 1.085 Nm
  • Luftbedarf: 368 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 5,7 m/s
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Schlagschrauber EPS 103, 1/2' Art. Nr. 43833
  • 1 Stk. DL-Schlauch-Set 'high-flex' 10x15,5 mm, 10 m Art. Nr. 41105
  • 1 Stk. 1/2' Schlagnussen-Satz 10-tlg., SW 9-27 mm Art. Nr. 42900
  • 1 Stk. DL-Ölfläschchen Art. Nr. 43891
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 233,89*
€ 282,43*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 284,89*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 286,21*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 243,66*
€ 292,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 331,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,83*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,23*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,52*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,00*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,49*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.