Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blackout - Control BLC 100 3ph. für H 6400DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackout - Control BLC 100 3ph. für H 6400DE
Blackout - Control BLC 100 3ph. für H 6400DE
Artikel-Nr.:
     415-eise988325
Hersteller:
     Eisemann
Herst.-Nr.:
     988325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromautomatik
Notstromumschaltung

Blackout - Control BLC 100 3ph. für H 6400DE

Produktbeschreibung:

  • für Stromerzeuger High Protection: H 6400DE
  • automatisches Einschalten des Stromerzeugers bei Netzausfall
  • externe Ausführung
  • steuert bei Netzausfall oder starken Netzschwankungen automatisc die Übernahme
  • bei Rückkehr der Netzspannung wird automatisch auf Netz zurückgeschaltet u. der Stromerzeuger stillgesetzt
  • Zuschaltung des Stromerzeugers bei einer Netzspannung von <175 V bzw. >260 V
  • Abschaltung des Stromerzeugers bei einer Netzspannung von >190 V bzw. <250 V
  • nur in Verbindung mit E-Start

Vorteile:

  • komplette Installation einschl. Schutz bereits im Stromerzeuger eingebaut
  • ein- und dreiphasige Ausführung erhältlich
  • Zuschaltung des Stromerzeugers wird durch einen Temperaturfühler im Zylinderkopf gesteuert bzw. erfolgt durch eine Zeitkonstante nach 30 Sekunden Warmlaufzeit
  • nach drei Sekunden Rückkehr der Netzspannung erfolgt die Zurückschaltung auf das EVU-Netz
  • bis zu 3 Startversuche werden automatisch ausgeführt
Weitere Suchbegriffe: Stromerzeuger, Eisemann, High Protection, Topline, Profiline, Ecoline, Schweißstromerzeuger, Aggregat, Stromaggregat, Syncron, Asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, 230V, 400V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,24*
€ 1.855,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,62*
€ 1.769,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.434,64*
€ 1.707,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blackout - Control BLC 100 3ph.
Eisemann
988322
ab € 1.593,25*
Ähnlich
Blackout - Control BLC 100 3ph. für T 13000E
Eisemann
988323
ab € 1.593,25*
Ähnlich
Blackout - Control BLC 100 3ph. für T 9000E
Eisemann
988321
ab € 1.593,25*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~)
Eisemann
904399
ab € 248,36*
Ähnlich
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~)
Eisemann
904400
ab € 275,96*
Ähnlich
Notstromautomatik BLC 200 1ph.
Eisemann
988341
ab € 1.560,81*
Ähnlich
Eisemann
020316
ab € 107,10*
Ähnlich
Steckdosen wasserdicht
Eisemann
903052
ab € 116,63*
Ähnlich
Straßentransport-Anhänger für T 11010DE und T 11011DE
Eisemann
988545
ab € 2.885,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG