Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Eisemann H 6400DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Eisemann H 6400DE
Stromerzeuger Eisemann H 6400DE
Artikel-Nr.:
     415-eise083652
Hersteller:
     Eisemann
Herst.-Nr.:
     083652
EAN/GTIN:
     4038469036526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Sicherheit und Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz, moderne, kraftstoffsparende Benzin- oder Diesel-Motoren sowie speziell entwickelte HIGH PROTECTION bürstenlos Synchron-Generatoren aus eigener Herstellung mit elektronischen Reglern bieten ideale Voraussetzungen für unabhängiges Arbeiten am Bau, im industriellen, gewerblichen oder privaten Bereich. Reduzierte Abgaswerte, geringer Kraftstoffverbrauch, der geräuscharme Betrieb sowie die Schutzart IP 54 überzeugen auf der ganzen Linie.

  • für unabhängiges Arbeiten am Bau im industriellen, gewerblichen oder privaten Bereich

Produktbeschreibung:

  • SynchronGenerator
  • Teilverkleidung mit integriertem Tank und Kraftstoffanzeige
  • Steckdosen sind spritzwassergeschützt
  • Betriebsstundenzähler - nicht lieferbar in Verbindung mit UBC
  • 4-poliger thermisch / magnetischer Leitungsschutzschalter
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • E-Start
  • Steckdosen: 1x 400 V CEE 16 A
  • Steckdosen: 1x 230 V CEE 32 A
  • Steckdosen: 1x 230 V Schuko

Technische Daten

  • elektr. Leistung 3~: 5,9 kVA (bei cos phi 0,8)
  • elektr. Leistung 1~: 5,3 kVA (bei cos phi 1,0)
  • Spannung 3~: 400 V
  • Spannung 1~: 230 V
  • Strom 3~: 8,5 A
  • Strom 1~: 16 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart Generator: IP 54
  • MotorTyp: Hatz 1B40
  • Kraftstoff: Diesel
  • Motorleistung: 6,2 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Tank: 5 l
  • Schallleistungspegel: 100 dB(A)
  • Schalldruck (10 m): 72 dB(A)
  • Abmessung (LxBxH): 74 x 50 x 53 cm
  • Gewicht: 132 kg
Weitere Informationen:
Länge:
740 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
132 kg
Schutzklasse:
IP 54
Generator:
synchron
Leistung 1 Phase:
5,3 kVA
Leistung 3 Phasen:
5,9 kVA
Motor:
Diesel
Tankinhalt:
5 Liter
Startart:
Elektrostart
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat eisemann, notstromaggregat, Eisemann, High Protection, 2801, 2901, 4401, 5400, 7400, 10000, 13000, 6400, Aggregat, Syncron, Asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, 230V, 400V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 4.125,31*
€ 4.299,06*
Lager 415
Frei Haus
ab € 4.523,60*
€ 4.807,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.807,10*
€ 5.720,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.658,97*
€ 5.544,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.523,60*
€ 5.383,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eisemann
904872
ab € 133,73*
Zubehör
Eisemann
904887
ab € 57,91*
Zubehör
Eisemann
988325
ab € 1.554,24*
Zubehör
Eisemann
908250
ab € 137,59*
Zubehör
Eisemann
988548
ab € 224,57*
Zubehör
Eisemann
908252
ab € 1.023,83*
Zubehör
Eisemann
908510
ab € 1.183,01*
Zubehör
Eisemann
923996
ab € 329,18*
Zubehör
Eisemann
988331
ab € 465,08*
Zubehör
Eisemann
901067
ab € 177,88*
Zubehör
Eisemann
900566
ab € 114,91*
Zubehör
Eisemann
908254
ab € 583,64*
Zubehör
Eisemann
911643
ab € 93,86*
Zubehör
Eisemann
923998
ab € 477,82*
Zubehör
Eisemann
923963
ab € 591,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG